寸法A1(mm)20.5
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)5
寸法A4(mm)29.8
寸法B1(mm)32.5
寸法H3(mm)62
寸法J(mm)78
寸法J1(mm)55.1
寸法L(mm)100
寸法N(mm)12
寸法S(mm)12.7
寸法d1(Φmm)44.5
軸穴径d(Φmm)20
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FC204
軸受呼び番号NC204
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.87(参考)
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.65
RoHS指令(10物質対応)対応