寸法A1(mm)21
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)6
寸法A4(mm)32.2
寸法B1(mm)36.5
寸法H3(mm)70
寸法J(mm)90
寸法J1(mm)63.6
寸法L(mm)115
寸法N(mm)12
寸法S(mm)14.3
寸法d1(Φmm)49.2
軸穴径d(Φmm)25
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FC205
軸受呼び番号NC205
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)1.2(参考)
基本定格荷重Cr(kN)14
基本定格荷重Cor(kN)7.85
RoHS指令(10物質対応)対応