寸法A1(mm)23
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)8
寸法A4(mm)33.8
寸法B1(mm)39.7
寸法H3(mm)80
寸法J(mm)100
寸法J1(mm)70.7
寸法L(mm)125
寸法N(mm)12
寸法S(mm)15.9
寸法d1(Φmm)55.6
軸穴径d(Φmm)30
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FC206
軸受呼び番号NC206
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)1.5(参考)
基本定格荷重Cr(kN)19.5
基本定格荷重Cor(kN)11.3
RoHS指令(10物質対応)対応