寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)11
寸法A3(mm)8
寸法A4(mm)38
寸法B1(mm)44.5
寸法H3(mm)90
寸法J(mm)110
寸法J1(mm)77.8
寸法L(mm)135
寸法N(mm)14
寸法S(mm)17.5
寸法d1(Φmm)65.1
軸穴径d(Φmm)35
形状印ろう付き丸フランジ形
適合FC207
軸受呼び番号NC207
取付ボルトの呼びM12
ユニット質量(kg)2.0(参考)
基本定格荷重Cr(kN)25.7
基本定格荷重Cor(kN)15.4
RoHS指令(10物質対応)対応