寸法A(mm)66
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)44
寸法B(mm)66
寸法H(mm)163
寸法H1(mm)150
寸法H2(mm)105
寸法L(mm)207
寸法L1(mm)127
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)115
寸法N(mm)39
寸法N1(mm)29
寸法N2(mm)66
寸法S(mm)25
軸穴径d(Φmm)55
形状テークアップ形
適合T311
軸受呼び番号UC311
ユニット質量(kg)6.1(参考)
基本定格荷重Cr(kN)71.6
基本定格荷重Cor(kN)45.0
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応