寸法A(mm)80
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)50
寸法B(mm)75
寸法H(mm)190
寸法H1(mm)170
寸法H2(mm)116
寸法L(mm)238
寸法L1(mm)146
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)134
寸法N(mm)43
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)70
寸法S(mm)30
軸穴径d(Φmm)65
形状テークアップ形
適合T313
軸受呼び番号UC313
ユニット質量(kg)9.3(参考)
基本定格荷重Cr(kN)92.7
基本定格荷重Cor(kN)59.9
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応