寸法A(mm)73
寸法A1(mm)28
寸法A2(mm)54
寸法B(mm)85.7
寸法H(mm)198
寸法H1(mm)173
寸法H2(mm)124
寸法L(mm)260
寸法L1(mm)162
寸法L2(mm)28
寸法L3(mm)157
寸法N(mm)48
寸法N1(mm)38
寸法N2(mm)73
寸法S(mm)34.1
軸穴径d(Φmm)80
形状テークアップ形
適合TX16
軸受呼び番号UCX16
ユニット質量(kg)11.7(参考)
基本定格荷重Cr(kN)84
基本定格荷重Cor(kN)61.9
係数fo14.5
RoHS指令(10物質対応)対応