寸法A(mm)102
寸法A1(mm)30
寸法A2(mm)60
寸法B(mm)86
寸法H(mm)230
寸法H1(mm)204
寸法H2(mm)150
寸法L(mm)282
寸法L1(mm)174
寸法L2(mm)28
寸法L3(mm)160
寸法N(mm)53
寸法N1(mm)42
寸法N2(mm)98
寸法S(mm)34
軸穴径d(Φmm)80
形状テークアップ形
適合T316
軸受呼び番号UC316
ユニット質量(kg)16.2(参考)
基本定格荷重Cr(kN)123
基本定格荷重Cor(kN)86.7
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応