寸法A(mm)64寸法A1(mm)22寸法A2(mm)44寸法Ac(mm)-寸法As(mm)88寸法B(mm)65.1寸法H(mm)146寸法H1(mm)130寸法H2(mm)102寸法L(mm)194寸法L1(mm)119寸法L2(mm)19寸法L3(mm)102寸法N(mm)35寸法N1(mm)32寸法N2(mm)64寸法S(mm)25.4軸穴径d(Φmm)55形状テークアップ形適合TX11カバー一端密閉形軸受呼び番号UCX11ユニット質量(kg)5.3(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)52.4基本定格荷重Cor(kN)36.2係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応