寸法A(mm)36
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)26
寸法Ac(mm)76
寸法As(mm)-
寸法B(mm)38
寸法H(mm)89
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)62
寸法L(mm)122
寸法L1(mm)76
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)65
寸法N(mm)26
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)36
寸法S(mm)15
軸穴径d(Φmm)25
形状テークアップ形
適合T305
カバー貫通形
軸受呼び番号UC305
ユニット質量(kg)2.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)21.2
基本定格荷重Cor(kN)10.9
係数fo12.6
RoHS指令(10物質対応)対応