寸法A(mm)41寸法A1(mm)16寸法A2(mm)28寸法Ac(mm)82寸法As(mm)-寸法B(mm)43寸法H(mm)100寸法H1(mm)90寸法H2(mm)70寸法L(mm)137寸法L1(mm)85寸法L2(mm)14寸法L3(mm)74寸法N(mm)28寸法N1(mm)18寸法N2(mm)41寸法S(mm)17軸穴径d(Φmm)30形状テークアップ形適合T306カバー貫通形軸受呼び番号UC306ユニット質量(kg)2.4(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)26.7基本定格荷重Cor(kN)15.0係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応