曜日別特売
UCT313C UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38350837

UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)65材質(カバー)鋳鉄軸受呼び番号UC313注文コード38350837品番UCT313C
参考基準価格(税別)¥63,920販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます

寸法A(mm)80寸法A1(mm)26寸法A2(mm)50寸法Ac(mm)122寸法As(mm)-寸法B(mm)75寸法H(mm)190寸法H1(mm)170寸法H2(mm)116寸法L(mm)238寸法L1(mm)146寸法L2(mm)25寸法L3(mm)134寸法N(mm)43寸法N1(mm)32寸法N2(mm)70寸法S(mm)30軸穴径d(Φmm)65形状テークアップ形適合T313カバー貫通形軸受呼び番号UC313ユニット質量(kg)11.4(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)92.7基本定格荷重Cor(kN)59.9係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする