寸法A(mm)102寸法A1(mm)30寸法A2(mm)60寸法Ac(mm)138寸法As(mm)-寸法B(mm)86寸法H(mm)230寸法H1(mm)204寸法H2(mm)150寸法L(mm)282寸法L1(mm)174寸法L2(mm)28寸法L3(mm)160寸法N(mm)53寸法N1(mm)42寸法N2(mm)98寸法S(mm)34軸穴径d(Φmm)80形状テークアップ形適合T316カバー貫通形軸受呼び番号UC316ユニット質量(kg)19.1(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)123基本定格荷重Cor(kN)86.7係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応