寸法A(mm)110
寸法A1(mm)35
寸法A2(mm)72
寸法Ac(mm)162
寸法As(mm)-
寸法B(mm)103
寸法H(mm)270
寸法H1(mm)240
寸法H2(mm)165
寸法L(mm)322
寸法L1(mm)197
寸法L2(mm)31
寸法L3(mm)180
寸法N(mm)57
寸法N1(mm)46
寸法N2(mm)106
寸法S(mm)41
軸穴径d(Φmm)95
形状テークアップ形
適合T319
カバー貫通形
軸受呼び番号UC319
ユニット質量(kg)29.2(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)153
基本定格荷重Cor(kN)119
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応