UKT テークアップ形(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)80 軸受呼び番号UK318 注文コード38351713 品番UKT318
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は軸穴径d1・軸受呼び番号など43種類から選べます 他の種類を見る

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
アダプターは付属していません

寸法A(mm)110 寸法A1(mm)32 寸法A2(mm)66 寸法B1(mm)86 寸法H(mm)255 寸法H1(mm)228 寸法H2(mm)160 寸法L(mm)312 寸法L1(mm)192 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)175 寸法N(mm)57 寸法N1(mm)46 寸法N2(mm)106 軸穴径d1(Φmm)80 形状テークアップ形 適合T318 軸受呼び番号UK318 ユニット質量(kg)21.7(参考) 基本定格荷重Cr(kN)143 基本定格荷重Cor(kN)107 係数fo13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタH2318X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする