寸法A(mm)70
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)48
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)98
寸法B1(mm)65
寸法H(mm)167
寸法H1(mm)151
寸法H2(mm)111
寸法L(mm)224
寸法L1(mm)137
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)121
寸法N(mm)41
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)70
軸穴径d1(Φmm)60
形状テークアップ形
適合TX13
カバー貫通形
軸受呼び番号UKX13
ユニット質量(kg)7.2(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)62.2
基本定格荷重Cor(kN)44.1
係数fo14.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2313X