寸法A(mm)32
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)24
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)48
寸法B1(mm)29
寸法H(mm)89
寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)51
寸法L(mm)97
寸法L1(mm)62
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)51
寸法N(mm)19
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)32
軸穴径d1(Φmm)20
形状テークアップ形
適合T205
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK205
ユニット質量(kg)0.88(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)14
基本定格荷重Cor(kN)7.85
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH305X