寸法A(mm)49
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)38
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)73
寸法B1(mm)50
寸法H(mm)117
寸法H1(mm)102
寸法H2(mm)83
寸法L(mm)149
寸法L1(mm)90
寸法L2(mm)16
寸法L3(mm)86
寸法N(mm)29
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)49
軸穴径d1(Φmm)40
形状テークアップ形
適合TX09
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UKX09
ユニット質量(kg)2.9(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)35.1
基本定格荷重Cor(kN)23.3
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2309X