寸法A(mm)64
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)42
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)88
寸法B1(mm)47
寸法H(mm)146
寸法H1(mm)130
寸法H2(mm)102
寸法L(mm)194
寸法L1(mm)119
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)102
寸法N(mm)35
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)64
軸穴径d1(Φmm)55
形状テークアップ形
適合T212
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK212
ユニット質量(kg)4.8(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)52.4
基本定格荷重Cor(kN)36.2
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH312X