寸法A(mm)32
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)24
寸法B1(mm)36.5
寸法H(mm)89
寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)51
寸法L(mm)97
寸法L1(mm)62
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)51
寸法N(mm)19
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)32
寸法S(mm)14.3
寸法d1(Φmm)49.2
軸穴径d(Φmm)25
形状テークアップ形
適合T205
軸受呼び番号NC205
ユニット質量(kg)1.0(参考)
基本定格荷重Cr(kN)14.0
基本定格荷重Cor(kN)7.85
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応