寸法A(mm)49
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)33
寸法B1(mm)50.8
寸法H(mm)114
寸法H1(mm)102
寸法H2(mm)83
寸法L(mm)144
寸法L1(mm)88
寸法L2(mm)16
寸法L3(mm)83
寸法N(mm)29
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)49
寸法S(mm)19
寸法d1(Φmm)68.3
軸穴径d(Φmm)40
形状テークアップ形
適合T208
軸受呼び番号NC208
ユニット質量(kg)2.9(参考)
基本定格荷重Cr(kN)29.1
基本定格荷重Cor(kN)17.8
係数fo14
RoHS指令(10物質対応)対応