寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法A2(mm)35寸法B1(mm)50.8寸法H(mm)117寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法L(mm)144寸法L1(mm)87寸法L2(mm)16寸法L3(mm)83寸法N(mm)29寸法N1(mm)19寸法N2(mm)49寸法S(mm)19寸法d1(Φmm)74.6軸穴径d(Φmm)45形状テークアップ形適合T209軸受呼び番号NC209ユニット質量(kg)2.8(参考)基本定格荷重Cr(kN)34.1基本定格荷重Cor(kN)21.3係数fo14RoHS指令(10物質対応)対応