NCT211 NCT テークアップ形(同心カラー付) FYH(日本ピローブロック) 38352955

NCT テークアップ形(同心カラー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法d1(Φmm)92.1
軸穴径d(Φmm)55
内容量1個注文コード38352955品番NCT211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。
NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。
NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。

寸法A(mm)64寸法A1(mm)22寸法A2(mm)38寸法B1(mm)57.1寸法H(mm)146寸法H1(mm)130寸法H2(mm)102寸法L(mm)171寸法L1(mm)106寸法L2(mm)19寸法L3(mm)95寸法N(mm)35寸法N1(mm)25寸法N2(mm)64寸法S(mm)22.2寸法d1(Φmm)92.1軸穴径d(Φmm)55形状テークアップ形適合T211軸受呼び番号NC211ユニット質量(kg)4.4(参考)基本定格荷重Cr(kN)43.4基本定格荷重Cor(kN)29.4係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする