※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCTH201-150 UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38352973 UCTH201-150 UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38352973

UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38352973 品番 UCTH201-150
参考基準価格(税別)¥37,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。

寸法A(mm)50 寸法A0(mm)46.3 寸法A1(mm)6 寸法A2(mm)28 寸法B(mm)31 寸法H(mm)200 寸法J(mm)117(±0.5) 寸法J1(mm)154 寸法J2(mm)65 寸法L(mm)318 寸法L1(mm)376 寸法N(mm)12 寸法S(mm)12.7 寸法T(mm)153 寸法T1(mm)88 軸穴径d(Φmm)12 形状テークアップ形 適合UC201 軸受呼び番号UC201 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)6.7(参考) 基本定格荷重Cr(kN)12.8 基本定格荷重Cor(kN)6.65 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする