※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCTH205-150 UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38353016 UCTH205-150 UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38353016

UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)25 注文コード38353016 品番UCTH205-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,790
この商品は軸穴径dなど13種類から選べます 他の種類を見る

テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。

寸法A(mm)50 寸法A0(mm)47.8 寸法A1(mm)6 寸法A2(mm)28 寸法B(mm)34.1 寸法H(mm)200 寸法J(mm)117(±0.5) 寸法J1(mm)154 寸法J2(mm)65 寸法L(mm)318 寸法L1(mm)377 寸法N(mm)12 寸法S(mm)14.3 寸法T(mm)152 寸法T1(mm)88 軸穴径d(Φmm)25 形状テークアップ形 適合UC205 軸受呼び番号UC205 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)6.7(参考) 基本定格荷重Cr(kN)14 基本定格荷重Cor(kN)7.85 係数fo13.9 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38353016 UCTH205-150 45949994 UCTH205 UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする