※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCTH209-300 UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38353052 UCTH209-300 UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38353052

UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38353052 品番 UCTH209-300
参考基準価格(税別)¥64,330 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。

寸法A(mm)50 寸法A0(mm)65.2 寸法A1(mm)6 寸法A2(mm)35 寸法B(mm)49.2 寸法H(mm)234 寸法J(mm)217(±0.5) 寸法J1(mm)192 寸法J2(mm)67 寸法L(mm)523 寸法L1(mm)598 寸法N(mm)12 寸法S(mm)19 寸法T(mm)297 寸法T1(mm)118 軸穴径d(Φmm)45 形状テークアップ形 適合UC209 軸受呼び番号UC209 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)12.4(参考) 基本定格荷重Cr(kN)34.1 基本定格荷重Cor(kN)21.3 係数fo14.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする