UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)20 寸法T(mm)200 注文コード38353113 品番UCTL204-200
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は軸穴径d・寸法Tなど25種類から選べます 他の種類を見る

テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。
軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。
機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います

寸法B(mm)31 寸法H(mm)77 寸法H1(mm)44 寸法H2(mm)146 寸法J(mm)470 寸法L(mm)530 寸法N(mm)15 寸法S(mm)12.7 寸法T(mm)200 寸法T1(mm)135 軸穴径d(Φmm)20 形状テークアップ形 軸受呼び番号UC204 取付ボルトの呼びM12 ユニット質量(kg)7(参考) 基本定格荷重Cr(kN)12.8 基本定格荷重Cor(kN)6.65 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38353314
2024-06-02
用途:
ベルトコンベアの張り調整

製品はちゃんとしているし、他のメーカーより少しだけ安かったのでリピート購入してます

対象商品:
38353323
2020-02-29
用途:
機械作成
建設業・工事業

問題なく使用できてます。入荷がもう少しはやければたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする