寸法A(mm)32
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)23
寸法B(mm)31
寸法H(mm)89
寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)46
寸法L(mm)89
寸法L1(mm)59
寸法L2(mm)9
寸法L3(mm)44
寸法N(mm)19
寸法N1(mm)18
寸法N2(mm)32
寸法S(mm)12.7
軸穴径d(Φmm)20
形状テークアップ形
適合ST204H1
軸受呼び番号UC204S6
ユニット質量(kg)0.73(参考)
基本定格荷重Cr(kN)10.9
基本定格荷重Cor(kN)5.35
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応