耐食シリーズ UCST-H1S6 ステンレステークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38353962 品番UCST206H1S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスシリーズのテークアップ形ユニットです。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたテークアップ形ユニットです。
一般のUCTシリーズに比べ、薄肉設計になっているので機械のコンパクト化に役立ちます。

寸法A(mm)37 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)27 寸法B(mm)38.1 寸法H(mm)102 寸法H1(mm)89 寸法H2(mm)52 寸法L(mm)106 寸法L1(mm)67 寸法L2(mm)9 寸法L3(mm)50 寸法N(mm)22 寸法N1(mm)18 寸法N2(mm)37 寸法S(mm)15.9 軸穴径d(Φmm)30 形状テークアップ形 適合ST206H1 軸受呼び番号UC206S6 ユニット質量(kg)1.1(参考) 基本定格荷重Cr(kN)16.5 基本定格荷重Cor(kN)9.05 係数fo13.9 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38353962 UCST206H1S6 84884600 UCST206JS6 耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 耐食シリーズ UCST-S6 ステンレステークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 1個 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする