FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
ユニット用玉軸受 UCX00番台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38355082
品番
UCX08
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
形状
UC
軸穴径d(Φmm)
40
タイプ
標準品
寸法r(mm)
(最小)1.1
寸法S(mm)
19
寸法D(Φmm)
85
寸法B(mm)
49.2
寸法C(mm)
22
寸法S1(mm)
30.2
寸法S2(mm)
8
基本定格荷重Cr(kN)
34.1
基本定格荷重Cor(kN)
21.3
係数fo
14.0
寸法Ca(mm)
6
止めねじの呼びG
M8×1
参考質量(kg)
0.83
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方