※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
ユニット用玉軸受 UCX00番台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38355143
品番
UCX10
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
形状
UC
軸穴径d(Φmm)
50
タイプ
標準品
寸法r(mm)
(最小)1.1
寸法S(mm)
22.2
寸法D(Φmm)
100
寸法B(mm)
55.6
寸法C(mm)
25
寸法S1(mm)
33.4
寸法S2(mm)
9
基本定格荷重Cr(kN)
43.4
基本定格荷重Cor(kN)
29.4
係数fo
14.4
寸法Ca(mm)
7
止めねじの呼びG
M10×1.25
参考質量(kg)
1.29
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方