※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリングユニット
ユニット用玉軸受 UCX00番台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38355414
品番
UCX20
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
形状
UC
軸穴径d(Φmm)
100
タイプ
標準品
寸法r(mm)
(最小)2.1
寸法S(mm)
49.2
寸法D(Φmm)
190
寸法B(mm)
117.5
寸法C(mm)
43
寸法S1(mm)
68.3
寸法S2(mm)
18
基本定格荷重Cr(kN)
133
基本定格荷重Cor(kN)
105
係数fo
14.4
寸法Ca(mm)
13
止めねじの呼びG
M16×1.5
参考質量(kg)
8.56
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方