UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)17 タイプニ重シール品 注文コード38355606 品番UC203L2
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は軸穴径d・タイプなど49種類から選べます 他の種類を見る

三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。
三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。
三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です

形状UC 軸穴径d(Φmm)17 タイプニ重シール品 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法S(mm)12.7 寸法D(Φmm)47 寸法B(mm)31 寸法C(mm)16 寸法S1(mm)18.3 寸法S2(mm)5 基本定格荷重Cr(kN)12.8 基本定格荷重Cor(kN)6.65 係数fo13.2 寸法Ca(mm)4 止めねじの呼びGM6×0.75 参考質量(kg)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする