UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)30 タイプ三重シール品 注文コード38355642 品番UC206L3
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は軸穴径d・タイプなど49種類から選べます 他の種類を見る

三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。
三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。
三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です

形状UC 軸穴径d(Φmm)30 タイプ三重シール品 寸法r(mm)(最小)1 寸法S(mm)15.9 寸法D(Φmm)62 寸法B(mm)38.1 寸法C(mm)19 寸法S1(mm)22.2 寸法S2(mm)6 基本定格荷重Cr(kN)19.5 基本定格荷重Cor(kN)11.3 係数fo13.9 寸法Ca(mm)5 止めねじの呼びGM6×0.75 参考質量(kg)0.32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする