曜日別特売
UKX05 UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 38356087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)20注文コード38356087品番UKX05
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。
密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。
軸との固定は、アダプタを用いて行います。

形状UK軸穴径d1(Φmm)20寸法C(mm)19寸法Ca(mm)5タイプ標準品寸法D(Φmm)62寸法B(mm)23寸法d(Φmm)25寸法BL(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軸受箱およびアダプタは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: ベルトコンベアの修理

玉軸受けだけ購入出来て助かりました。他のユニットも交換していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする