※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)65 注文コード38356342 品番UK215
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は軸穴径d1など77種類から選べます 他の種類を見る

給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。
密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。
軸との固定は、アダプタを用いて行います。

形状UK 軸穴径d1(Φmm)65 寸法C(mm)32 寸法Ca(mm)9 タイプ標準品 寸法D(Φmm)130 寸法B(mm)40 寸法d(Φmm)75 寸法BL(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軸受箱およびアダプタは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
ベルトコンベアの修理

玉軸受けだけ購入出来て助かりました。他のユニットも交換していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする