ER ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38357164 品番ER201-8
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)31 寸法C(mm)16 寸法Cc(mm)4 寸法D(Φmm)47 寸法D2(Φmm)52.5 寸法S(mm)12.7 寸法S1(mm)18.3 寸法S2(mm)5 寸法a(mm)2.38 寸法f(mm)1.07 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法r1(mm)(最小)0.5 形状ER 基本定格荷重Cr(kN)12.8 基本定格荷重Cor(kN)6.65 係数fo13.2 止めねじの呼びG1/4-28UNF 参考質量(kg)0.22 RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする