寸法B(mm)49.2
寸法C(mm)28
寸法Cc(mm)6
寸法D(Φmm)85
寸法D2(Φmm)91.4
寸法S(mm)19
寸法S1(mm)30.2
寸法S2(mm)8
寸法a(mm)3.18
寸法f(mm)1.65
寸法r(mm)(最小)1.1
寸法r1(mm)(最小)0.5
形状ER
基本定格荷重Cr(kN)34.1
基本定格荷重Cor(kN)21.3
係数fo14.0
止めねじの呼びG5/16-24UNF
参考質量(kg)0.90
RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴径d(inch)1 3/4