FYH(日本ピローブロック)
ER ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38357383
品番
ER211-34
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
55.6
寸法C(mm)
30
寸法Cc(mm)
7.5
寸法D(Φmm)
100
寸法D2(Φmm)
106.3
寸法S(mm)
22.2
寸法S1(mm)
33.4
寸法S2(mm)
9
寸法a(mm)
3.18
寸法f(mm)
2.41
寸法r(mm)
(最小)1.5
寸法r1(mm)
(最小)0.5
形状
ER
基本定格荷重Cr(kN)
43.4
基本定格荷重Cor(kN)
29.4
係数fo
14.4
止めねじの呼びG
3/8-24UNF
参考質量(kg)
1.41
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸穴径d(inch)
2 1/8
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方