寸法B(mm)65.1
寸法C(mm)32
寸法Cc(mm)7.5
寸法D(Φmm)110
寸法D2(Φmm)116.4
寸法S(mm)25.4
寸法S1(mm)39.7
寸法S2(mm)10.5
寸法a(mm)3.18
寸法f(mm)2.41
寸法r(mm)(最小)1.5
寸法r1(mm)(最小)0.5
形状ER
基本定格荷重Cr(kN)52.4
基本定格荷重Cor(kN)36.2
係数fo14.4
止めねじの呼びG3/8-24UNF
参考質量(kg)1.89
RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴径d(inch)2 1/4