※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER212 ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) 38357417 ER212 ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) 38357417

ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38357417 品番 ER212
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。
給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。

寸法B(mm)65.1 寸法C(mm)32 寸法Cc(mm)7.5 寸法D(Φmm)110 寸法D2(Φmm)116.4 寸法S(mm)25.4 寸法S1(mm)39.7 寸法S2(mm)10.5 寸法a(mm)3.18 寸法f(mm)2.41 寸法r(mm)(最小)1.5 寸法r1(mm)(最小)0.5 軸穴径d(Φmm)60 形状ER 基本定格荷重Cr(kN)52.4 基本定格荷重Cor(kN)36.2 係数fo14.4 止めねじの呼びGM10×1.25 参考質量(kg)1.89 RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする