寸法B(mm)31
寸法C(mm)16
寸法Cc(mm)4
寸法D(Φmm)47
寸法D2(Φmm)52.5
寸法S(mm)12.7
寸法S1(mm)18.3
寸法S2(mm)5
寸法a(mm)2.38
寸法f(mm)1.07
寸法r(mm)(最小)1
寸法r1(mm)(最小)0.5
形状RB
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.65
係数fo13.2
止めねじの呼びG1/4-28UNF
参考質量(kg)0.22
RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴径d(inch)4/3