寸法B(mm)34.1
寸法C(mm)19
寸法Cc(mm)5
寸法D(Φmm)52
寸法D2(Φmm)57.7
寸法S(mm)14.3
寸法S1(mm)19.8
寸法S2(mm)5.5
寸法a(mm)2.38
寸法f(mm)1.07
寸法r(mm)(最小)1
寸法r1(mm)(最小)0.5
形状RB
基本定格荷重Cr(kN)14.0
基本定格荷重Cor(kN)7.85
係数fo13.9
止めねじの呼びG1/4-28UNF
参考質量(kg)0.26
RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴径d(inch)7/8