※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB205 RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) 38357514 RB205 RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) 38357514

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38357514 品番 RB205
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。
輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。

寸法B(mm)34.1 寸法C(mm)19 寸法Cc(mm)5 寸法D(Φmm)52 寸法D2(Φmm)57.7 寸法S(mm)14.3 寸法S1(mm)19.8 寸法S2(mm)5.5 寸法a(mm)2.38 寸法f(mm)1.07 寸法r(mm)(最小)1 寸法r1(mm)(最小)0.5 軸穴径d(Φmm)25 形状RB 基本定格荷重Cr(kN)14.0 基本定格荷重Cor(kN)7.85 係数fo13.9 止めねじの呼びGM6×0.75 参考質量(kg)0.26 RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする