RB ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38357557 品番RB207-20
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)42.9 寸法C(mm)24 寸法Cc(mm)5.5 寸法D(Φmm)72 寸法D2(Φmm)78.4 寸法S(mm)17.5 寸法S1(mm)25.4 寸法S2(mm)6.5 寸法a(mm)3.18 寸法f(mm)1.65 寸法r(mm)(最小)1.1 寸法r1(mm)(最小)0.5 形状RB 基本定格荷重Cr(kN)25.7 基本定格荷重Cor(kN)15.4 係数fo13.9 止めねじの呼びG5/16-24UNF 参考質量(kg)0.62 RoHS指令(10物質対応)対応 軸穴径d(inch)1 1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38357523
2020-05-13
用途:
木工用旋盤製作に使いました
運輸・通信業

本当は製品としてのピロウが欲しかったのですが、木製のピロウを作り使用しています。そこそこ使えています。

対象商品:
38357523
2018-01-29
用途:
ダイヤルゲージ測定台に
サービス業

縦支柱(1インチφ)のスパイラル溝を使用した横支柱の高さ調整用に、4φ鉄球と共に使用、非常に便利。ベアリング部は使用せず用途違い、メーカーさんごめんなさい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする