3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H318X 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック) 38357846 H318X 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック) 38357846

軸受用アダプタ H300X・H2300X

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38357846 品番 H318X
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。
座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。

寸法B1(mm)65 寸法B2(mm)18 寸法d2(Φmm)120 軸穴径d1(Φmm)80 用途軸を固定する 種別アダプタ タイプH 適合スリーブA318X RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリングUK218,UKP218,UKF218 使用ナットAN18 使用座金AW18X

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38357821
2023-01-13
用途:
機械のメンテナンス

大変安価に購入出来助かりました。
他所で欠品扱いの商品でしたので、幅広い在庫があるモノタロウは頼りになります。

対象商品:
38357672
2020-05-05
用途:
乾燥機ドライブシャフト
株式会社 ヒカリテック 様 (製造業)

各社汎用で使えるので、重宝しています。
耐久性も十分かと。

対象商品:
38357724
2018-08-17
用途:
機械製作、シャフト軸受
農・林・水産業

取り付け等が容易で大変気に入りました。再度注文したいです。

対象商品:
38357715
2016-11-07
用途:
空調機のメンテナンス時
東住設サービス 様 (建設業・工事業)

UKP210との組み合わせで使用するので、感想は同様です。

対象商品:
38357733
2016-01-14
用途:
トラクター修理

問題なく使用できました。

対象商品:
38357724
2015-08-18
用途:
タイヤ
農・林・水産業

満足です。

対象商品:
38357742
2014-09-15
用途:
モーターの軸受の交換

メーカー品が安くて早いので満足しています

対象商品:
38357724
2013-01-31
用途:
ベアリング交換時
廣瀬製紙株式会社 様

軸受業界規格で寸法や品質は製作各社での差がないので仕入価格のみで判断していますが、単品購入の場合は送料無料の金額まで達しないことが多く割安感が薄い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする