FC-20K シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工) 38360953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-20K シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工) 38360953
FC-20K シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工) 38360953

シェル形ローラクラッチ FC・FCL

(5件のレビュー)
取扱い終了
内接円径Fw(Φmm)20
外径D(Φmm)26
幅C(mm)16
トルク容量(N・m)29.42
内容量1個注文コード38360953品番FC-20K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。
軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。
作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。
取付けが容易です。

内接円径Fw(Φmm)20外径D(Φmm)26幅C(mm)16タイプ低トルク用トルク容量(N・m)29.42荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38360892
2025-04-24
用途: リールのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

ベイトリールのメインシャフトに使用。ハンドルの回転もいい感じに戻りました。

対象商品 : 38360892
2022-01-04
用途: 釣具のメンテナンス
不動産業

使い方が悪かったのか水気の多い所で使ったらすぐに錆びてしまった

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 38360856
2017-06-20
用途: 精密機械のパーツとして使用
高松サイクル自動車・二輪車・自転車関連業

対応から配送まで文句なし、品質も勿論優良品、又購入したい。

対象商品 : 38360847
2017-05-07
用途: ラジコンの補修
製造業

純正品と同等で、文句なく良いです。4ミリサイズの内掛けプーラがあると良いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 38360847
2014-09-07
用途: 独楽の主軸に使用
愛電サービス

駆動軸よりの動力切り離し後の摺動抵抗が大きく当方の使途には適合しなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする