幅B(mm)8
外径D(Φmm)28
寸法D1(Φmm)-
寸法D2(Φmm)-
寸法a(mm)-
寸法b(mm)-
内径d(Φmm)12
寸法f(mm)-
寸法r(mm)(最小)0.3
寸法r0(mm)-
寸法rN(mm)-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-
取付関係寸法(最小da)(mm)14
取付関係寸法(最大da)(mm)15.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)22
呼び番号6001
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑32000
JIS等級4
基本定格荷重Cor(N)2370
基本定格荷重Cr(N)5100
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000