6003C3 単列深溝玉軸受 6000形 NSK(日本精工) 38361163 6003C3 単列深溝玉軸受 6000形 NSK(日本精工) 38361163

単列深溝玉軸受 6000形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38361163 品番6003C3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は135種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

幅B(mm)10 外径D(Φmm)35 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)17 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)0.3 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)33 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)19 取付関係寸法(最大da)(mm)21.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)41 備考- 内部すきま予圧記号C3 係数fo14.4 呼び番号6003 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑26000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)3250 基本定格荷重Cr(N)6000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38361163 6003C3 34727384 6003C3 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 1個 349 税込384 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする