NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38361355
品番
6010C3
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幅B(mm)
16
外径D(Φmm)
80
内径d(Φmm)
50
寸法r(mm)
(最小)1
寸法rN(mm)
-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
75
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
-
取付関係寸法(最小da)(mm)
55
取付関係寸法(最大da)(mm)
58.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
261
内部すきま予圧記号
C3
呼び番号
6010
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
10000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
16600
基本定格荷重Cr(N)
21800
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方